※寸法図

S0608 シロオリフィスセット 大阪魂 12859047 S0608 シロオリフィスセット 大阪魂 12859047

シロオリフィスセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3個) 注文コード 12859047 品番 S0608
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)8 寸法t(mm)3 寸法l(mm)6 寸法s(mm)3 寸法dM6 ねじの呼び6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする