※寸法図

S0620 シロオリフィスセット 大阪魂 12859081 S0620 シロオリフィスセット 大阪魂 12859081

シロオリフィスセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 12859081 品番 S0620
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)20 寸法t(mm)3 寸法l(mm)6 寸法s(mm)3 寸法dM6 ねじの呼び6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする