※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
アカオリフィスセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
12861016
品番
S0506
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
寸法t(mm)
2.5
寸法l(mm)
5
寸法s(mm)
2.5
寸法d
M5
ねじの呼び
5