※寸法図

S0810 アカオリフィスセット 大阪魂 12861111 S0810 アカオリフィスセット 大阪魂 12861111

アカオリフィスセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 12861111 品番 S0810
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)10 寸法t(mm)4 寸法l(mm)8 寸法s(mm)4 寸法dM8 ねじの呼び8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする