12X55 3カ-Wフランジソケットフランジソケット 大阪魂 12865977

 

12X55 3カ-Wフランジソケットフランジソケット 大阪魂 12865977
12X55 3カ-Wフランジソケットフランジソケット 大阪魂 12865977

3カ-Wフランジソケットフランジソケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(2個)
ねじの呼びM12
長さ(mm)55
ピッチ(mm)1.75
内容量1袋(2個)注文コード12865977品番12X55
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)55ピッチ(mm)1.75寸法F(mm)20.5寸法e(mm)11.429寸法C(mm)2.5寸法W(mm)24寸法b(mm)30寸法s(mm)10寸法k(mm)12寸法dk(mm)18ねじの呼びM12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする