曜日別特売
6X16 ムデンNIゴクウス・NSローヘッド 大阪魂 12867621

 

6X16 ムデンNIゴクウス・NSローヘッド 大阪魂 12867621
6X16 ムデンNIゴクウス・NSローヘッド 大阪魂 12867621

ムデンNIゴクウス・NSローヘッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(4個)
呼び径dM6
長さ(mm)16
内容量1袋(4個)注文コード12867621品番6X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)16寸法t(mm)2.5寸法S(mm)3寸法K(mm)1.5呼び径dM6寸法dk(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする