曜日別特売
12X30 3カ-Wフランジソケット(ニホンFフランジソケット(ニホンF 大阪魂 12876048

 

12X30 3カ-Wフランジソケット(ニホンFフランジソケット(ニホンF 大阪魂 12876048
12X30 3カ-Wフランジソケット(ニホンFフランジソケット(ニホンF 大阪魂 12876048

3カ-Wフランジソケット(ニホンFフランジソケット(ニホンF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(3個)
ねじの呼びdM12
長さ(mm)30
ピッチ(mm)1.75
内容量1袋(3個)注文コード12876048品番12X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)30ピッチ(mm)1.75寸法F(mm)20.5寸法e(mm)11.43寸法C(mm)2.5寸法W(mm)24寸法s(mm)10寸法k(mm)12寸法dk(mm)18ねじの呼びdM12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする