大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
20ヤマHS(UNF(クボミサキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12887905
品番
1/2X3"1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,476
販売価格(税別)
¥
4,069
バスケットに入れる
サイズ
呼び径-山数/1インチあたり:UNF1/2-20
寸法d(mm)
約12.7
寸法t(mm)
6.35
寸法S(inch)
1/4
長さ(inch)
3"1/2