大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
20ヤマHS(UNF(クボミサキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12887948
品番
7/16X3/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥895
販売価格(税別)
¥
814
バスケットに入れる
サイズ
呼び径-山数/1インチあたり:UNF7/16-20
寸法d(mm)
約11
寸法t(mm)
5.562
寸法S(inch)
7/32
長さ(inch)
3/4