大阪魂
24ヤマHS(UNF(クボミサキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1個
1袋(6個)
長さ(inch)
2"1/4
2"
3"
1"1/2
1/4
2"1/2
2"1/4
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12893417
品番
5/16X2"1/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,848
販売価格(税別)
¥
1,680
バスケットに入れる
サイズ
呼び径-山数/1インチあたり:UNF5/16-24
寸法d(mm)
約7.9
寸法t(mm)
3.962
寸法S(inch)
5/32
長さ(inch)
2"1/4