大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
ステンHS(UNC(クボミサキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3個)
サイズ
呼び径-山数/1インチあたり:UNC#2-56
注文コード
12894817
品番
#2-56X3/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
呼び径-山数/1インチあたり:UNC#2-56
寸法d(mm)
約2.1
寸法t(mm)
1.524
寸法s(mm)
0.035
長さ(inch)
3/8