#4-40X3/16 ステンHS(UNC(クボミサキ 大阪魂 12894835 #4-40X3/16 ステンHS(UNC(クボミサキ 大阪魂 12894835

ステンHS(UNC(クボミサキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(8個) サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNC#4-40 注文コード12894835 品番#4-40X3/16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品はサイズ・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNC#4-40 寸法d(mm)約2.8 寸法t(mm)1.778 寸法s(mm)0.05 長さ(inch)3/16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする