大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
ステンレスHSクボミ-ホソメP1.0
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
12911249
品番
8X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
35
ピッチ(mm)
1
寸法t(mm)
1欄:3、2欄:5
寸法e(mm)
4.58
寸法s(mm)
4.084
寸法dz(mm)
5
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
ねじの呼びd
M8