3/8X1"1/2 16ヤマステンHS(UNC(クボミサキ 大阪魂 12912046 3/8X1"1/2 16ヤマステンHS(UNC(クボミサキ 大阪魂 12912046

16ヤマステンHS(UNC(クボミサキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12912046 品番3/8X1"1/2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,228
販売価格(税別)
1,116
サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNC3/8-16 寸法d(mm)約9.5 寸法t(mm)4.775 寸法S(inch)3/16 長さ(inch)1"1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする