大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
18ヤマHS(UNF(クボミサキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12912071
品番
5/8X1"1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
サイズ
呼び径-山数/1インチあたり:UNF5/8-18
寸法d(mm)
約15.8
寸法t(mm)
7.924
寸法S(inch)
5/16
長さ(inch)
1"1/2