7/16X7/16 20ヤマHSギザUNF(アンブラコ 大阪魂 12912098 7/16X7/16 20ヤマHSギザUNF(アンブラコ 大阪魂 12912098

20ヤマHSギザUNF(アンブラコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12912098 品番7/16X7/16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥932
販売価格(税別)
847
呼び径in:0.4375、mm:11.11 山数20 寸法A(mm)11.11 寸法t(mm)4.83 寸法C(mm)6.4 呼称7/16 長さ(inch)7/16 寸法W(inch)7/32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする