3/8X5/16 24ヤマHSギザUNF(アンブラコ 大阪魂 12912168 3/8X5/16 24ヤマHSギザUNF(アンブラコ 大阪魂 12912168

24ヤマHSギザUNF(アンブラコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12912168 品番3/8X5/16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,252
販売価格(税別)
1,138
呼び径in:0.375、mm:9.53 山数24 寸法A(mm)9.53 寸法t(mm)3.56 寸法C(mm)5.38 呼称3/8 長さ(inch)5/16 寸法W(inch)3/16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする