大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
32ヤマHS(UNF(クボミサキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
12912256
品番
#10X1"1/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
呼び径-山数/1インチあたり:UNF#10-32
寸法d(mm)
約4.8
寸法t(mm)
2.54
寸法S(inch)
3/32
長さ(inch)
1"1/4