大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
3カ-WHSクボミ-ホソメP0.75HSクボミ-ホソメP0.75
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(18個)
注文コード
12914119
品番
6X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
ピッチ(mm)
0.75
寸法t(mm)
1欄:2、2欄:3.5
寸法e(mm)
3.44
寸法s(mm)
3.071
寸法dz(mm)
3
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
ねじの呼びd
M6