大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
HS(アンブラコ(クボミ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
12914810
品番
2.5X3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
3
ピッチ(mm)
0.45
呼び径
M2.5
寸法d(mm)
2.48
寸法D(mm)
1.75
寸法T(mm)
1.8
寸法W(mm)
1.27
寸法J(mm)
1.2
締付トルク(N・m)
0.57