大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
ステンレスHSクボミ-ホソメP0.353X4P0.35
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(12個)
注文コード
12917375
品番
3X4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
4
ピッチ(mm)
0.35
寸法t(mm)
1欄:1.2、2欄:2
寸法e(mm)
1.73
寸法s(mm)
1.545
寸法dz(mm)
1.4
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
ねじの呼びd
M3