10X25 ステンレスHSクボミ-ホソメP1.010X25P1.0 大阪魂 12917470 10X25 ステンレスHSクボミ-ホソメP1.010X25P1.0 大阪魂 12917470

ステンレスHSクボミ-ホソメP1.010X25P1.0

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12917470 品番10X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)25 ピッチ(mm)1 寸法t(mm)1欄:4、2欄:6 寸法e(mm)5.72 寸法s(mm)5 ねじの呼びM10 寸法dz(mm)6 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする