大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
ステンレスHSクボミ-ホソメP1.010X50P1.0
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12917506
品番
10X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥788
販売価格(税別)
¥
716
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
ピッチ(mm)
1
寸法t(mm)
1欄:4、2欄:6
寸法e(mm)
5.72
寸法s(mm)
5
ねじの呼び
M10
寸法dz(mm)
6
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径