M28X1.5X12 ロックネジ(1シュ(#28 大阪魂 12918520

 

M28X1.5X12 ロックネジ(1シュ(#28 大阪魂 12918520
M28X1.5X12 ロックネジ(1シュ(#28 大阪魂 12918520

ロックネジ(1シュ(#28

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード12918520品番M28X1.5X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥812
販売価格(税別)
738

プレス金型用に開発された、六角穴付き止めネジ(セットスクリュー)です。他の用途にも広くご利用いただけます。(JIS B 1177の"六角穴付き止めネジ"とは規格が異なります。)
1種の上から2種を締め付けることにより、強力なゆるみ止めとなります。2種の六角穴は、1種より大きく作られています。このため、2種を取り外すことなく締込み量の調整ができます。 M10以上は全て、ネジピッチを1.5mmで統一していますので、締込み量の管理が容易です。

長さ(mm)12寸法B(mm)14寸法T(mm)12谷径(mm)26.376寸法ds(ねじ径×ピッチ)(mm)M28P1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする