曜日別特売
TFR-1 薄手カウンタークロス レギュラーサイズ 伊藤忠リーテイルリンク 12928058

 

TFR-1 薄手カウンタークロス レギュラーサイズ 伊藤忠リーテイルリンク 12928058
TFR-1 薄手カウンタークロス レギュラーサイズ 伊藤忠リーテイルリンク 12928058
TFR-1 薄手カウンタークロス レギュラーサイズ 伊藤忠リーテイルリンク 12928058
TFR-1 薄手カウンタークロス レギュラーサイズ 伊藤忠リーテイルリンク 12928058
TFR-1 薄手カウンタークロス レギュラーサイズ 伊藤忠リーテイルリンク 12928058
TFR-1 薄手カウンタークロス レギュラーサイズ 伊藤忠リーテイルリンク 12928058
TFR-1 薄手カウンタークロス レギュラーサイズ 伊藤忠リーテイルリンク 12928058

薄手カウンタークロス レギュラーサイズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100枚)注文コード12928058品番TFR-1
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

経済的な薄手カウンタークロスです。4色展開かつハーフ、レギュラー、大判サイズがあり用途別の使い分けが可能です。

用途テーブル拭きや水切りなどに。材質レーヨン80%、ポリエステル20%寸法(mm)300×600ブルーサイズレギュラーサイズ厚さ40g/m2±5%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-06
用途: 給湯室の掃除
建設業・工事業

丈夫で水で洗って又使える、使用後に捨てられるのでとても使い勝手がいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする