伊藤忠リーテイルリンク
薄手カウンタークロス 大判サイズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
グリーン
ブルー
ピンク
ホワイト
グリーン
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
12928128
品番
TFO-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
経済的な薄手カウンタークロスです。4色展開かつハーフ、レギュラー、大判サイズがあり用途別の使い分けが可能です。
用途
テーブル拭きや水切りなどに。
材質
レーヨン80%、ポリエステル20%
寸法(mm)
600×600
色
グリーン
サイズ
大判サイズ
厚さ
40g/m
2
±5%