PCP-G2028-1kg 工業用導電塗料 多用途銀銅 ポリカーム 12931024 PCP-G2028-1kg 工業用導電塗料 多用途銀銅 ポリカーム 12931024

工業用導電塗料 多用途銀銅

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1kg) 注文コード12931024 品番PCP-G2028-1kg
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

耐熱130℃!ガラスやエンプラなどに密着する銀銅タイプの溶剤系工業用導電塗料です。

用途主にガラス・PBT・PET・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策 仕様電磁波シールド性能:約55db(1MHz〜1GHz) 成分溶剤系 アクリル系 灰茶 耐熱温度(℃)約130 適合材PBT・PPS・ガラス・PET・一般プラスチック・一般金属など 主な用途主にガラス・PBT・PET・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策 指触乾燥時間(分)約15(室温25℃) 表面抵抗率(Ω/sq)0.57(膜厚60μm) 硬化時間(時間)約12〜24(室温25℃) 危険等級U 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量400mL RoHS指令(10物質対応)対応 特性電磁波シールド 危険物の性状非水溶性
関連資料:(0.3MB)(0.17MB)
注意
※PS・PCなどの溶剤に敏感な素材は、基材を痛める可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする