PCS-S2117 導電塗料スプレー缶 フレキシブル銀銅 ポリカーム 12931049 PCS-S2117 導電塗料スプレー缶 フレキシブル銀銅 ポリカーム 12931049

導電塗料スプレー缶 フレキシブル銀銅

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード12931049 品番PCS-S2117
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

伸縮性があり、曲げや衝撃に強い導電性皮膜を形成します。銀銅タイプの溶剤系導電塗料スプレーです。

用途主に軟質塩ビ・布・木・紙・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策 仕様電磁波シールド性能:約58.8〜71.4db (1MHz〜1GHz) 成分溶剤系 アクリル系 灰茶 耐熱温度(℃)約90 適合材軟質塩ビ・紙・布・木・一般プラスチックなど 主な用途主に軟質塩ビ・布・木・紙・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策 指触乾燥時間(分)約15(室温25℃) 表面抵抗率(Ω/sq)0.29(膜厚60μm) 硬化時間(時間)約12〜24(室温25℃) 危険等級U 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量120mL RoHS指令(10物質対応)対応 特性電磁波シールド 危険物の性状非水溶性
関連資料:(0.29MB) 取扱説明書:(0.55MB)
注意
※使用前によく振ってからお使い下さい。(攪拌玉の音がカラカラと鳴ってから、30回以上振って下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする