曜日別特売
PCS-S2117+N 導電塗料スプレー缶 フレキシブル銀銅 ポリカーム 12931058

 

PCS-S2117+N 導電塗料スプレー缶 フレキシブル銀銅 ポリカーム 12931058
PCS-S2117+N 導電塗料スプレー缶 フレキシブル銀銅 ポリカーム 12931058

導電塗料スプレー缶 フレキシブル銀銅

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(300mL)注文コード12931058品番PCS-S2117+N
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

伸縮性があり、曲げや衝撃に強い導電性皮膜を形成します。銀銅タイプの溶剤系導電塗料スプレーです。

用途
主に軟質塩ビ・布・木・紙・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策
付属品ノズル付き仕様電磁波シールド性能:約58.8~71.4db (1MHz~1GHz)成分溶剤系 アクリル系灰茶耐熱温度(℃)約90適合材軟質塩ビ・紙・布・木・一般プラスチックなど主な用途主に軟質塩ビ・布・木・紙・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策指触乾燥時間(分)約15(室温25℃)表面抵抗率(Ω/sq)0.29(膜厚60μm)硬化時間(時間)約12~24(室温25℃)危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mLRoHS指令(10物質対応)対応特性電磁波シールド危険物の性状非水溶性
関連資料:(0.29MB)取扱説明書:(0.55MB)
注意
※使用前によく振ってからお使い下さい。(攪拌玉の音がカラカラと鳴ってから、30回以上振って下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする