曜日別特売
PCP-S2117-1kg 工業用導電塗料 フレキシブル銀銅 ポリカーム 12931067

 

PCP-S2117-1kg 工業用導電塗料 フレキシブル銀銅 ポリカーム 12931067
PCP-S2117-1kg 工業用導電塗料 フレキシブル銀銅 ポリカーム 12931067

工業用導電塗料 フレキシブル銀銅

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本(1kg)
内容量1本(1kg)注文コード12931067品番PCP-S2117-1kg
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

伸縮性があり、曲げや衝撃に強い導電性皮膜を形成します。銀銅タイプの溶剤系工業用導電塗料です。

用途
主に軟質塩ビ・布・木・紙・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策
仕様電磁波シールド性能:約58.8~71.4db (1MHz~1GHz)成分溶剤系 アクリル系灰茶耐熱温度(℃)約90適合材軟質塩ビ・紙・布・木・一般プラスチックなど主な用途主に軟質塩ビ・布・木・紙・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策指触乾燥時間(分)約15(室温25℃)表面抵抗率(Ω/sq)0.29(膜厚60μm)硬化時間(時間)約12~24(室温25℃)危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量400mLRoHS指令(10物質対応)対応特性電磁波シールド危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする