ポリカーム
ポリカームの ジンク/耐熱塗料
ポリカームの 耐熱塗料
楽器用水溶性導電塗料タッチアップペン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(40mL)
注文コード
12931085
品番
PTP-EG163CG
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
エレキギター専用のノイズ対策導電塗料。カーボングラファイト配合のアルコール系水溶性導電塗料筆付きタッチアップペンです。
用途
エレキギター専用のノイズ対策
成分
アルコール系 水溶性
色
黒
適合材
エレキギターなどのキャビティ
主な用途
エレキギター専用のノイズ対策
指触乾燥時間(分)
約15(室温25℃)
表面抵抗率(Ω/sq)
約10(膜厚35μm)
硬化時間(時間)
約12〜24(室温25℃)
危険等級
U
使用場所
屋内
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
16mL
油性 or 水性
水性
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
エレキギター専用ノイズ対策
危険物の性状
水溶性
関連資料:
(0.22MB)
取扱説明書:
(0.29MB)
注意
※使用前によく振ってからお使い下さい。(攪拌玉の音がカラカラと鳴ってから、30回以上振って下さい)