曜日別特売
M6X15 (+)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ 12932145

M6X15 (+)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ 12932145
M6X15 (+)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ 12932145

(+)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(4本)
ねじの呼びM6
首下長(mm)l:15
ピッチ1
内容量1パック(4本)注文コード12932145品番M6X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。

用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質ピッチ1十字穴番号3種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込首下長(mm)l:15外径D1(Φmm)ばね座金:11.5穴の形状十字穴頭部径dk(mm)10.5ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応頭部厚K(mm)3.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-05
用途: 機器の部品取り付け用
その他業種

ネジを外す時にビス穴をなめてしまい取り外しが出来なくなってしまい近くのホームセンターをいくつか探しましたがどこにもなく、色々探してようやく見つけました。モノタロウ様にはこの様な特殊なネジを扱って頂き大変感謝しています。
これからもこの様な商品を扱って頂けたらと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする