monowa008 4段 キッチンワゴン

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12933386 品番monowa008
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

取り出し便利 可動棚式4段収納ワゴン
可動する収納ボックスで、取り出しや片付け時にストレスフリー
ガバッと開くので一目で中身が上から確認
360°可動キャスターで移動が楽々
移動時便利な持ち手もデザイン
たっぷり入る収納ボックス(深さ:約12.5cm)一体型天板で小型テーブルにも
収納ボックスは取り外し可能(高さのあるモノも収納出来る!)
側面はメッシュで通気生Good!
組み立てはキャスターをつけるだけ!
マグネットと相性が良い素材
上部のボックス(3つ)が左右に可動。
スッと開けて、ストレスフリーにご使用できます。
収納ボックスは搭載マグネットでピタッと固定するので、グラつきにくいです。
側面が高く、細かなメッシュになっているので部屋に置いた際、余計なものが見えずスッキリした見た目になります。

用途
通常の収納ワゴンだと収納したものが見えて気になる方に
キッチン(台所/料理)/ランドリー(洗濯・洗面・お風呂場・脱衣所)/デスク(書斎/勉強/子供部屋)
スリムで大容量の収納ボックス・収納ワゴンが欲しい
中身が見えないブラインドデザイン
安定した天板で、少し溝があるもの
頻繁に移動するものを乗せたい
一人暮らしで、限られたスペースで収納を探している
スッキリ見せたい空間に
縦のスペースを活かしたい
付属品本体×1・キャスター×5(内:固定キャスター×2) 材質鋼鉄 質量(kg)約3.9 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約31〜36(キャスターの向きで可変)×31〜36(キャスターの向きで可変)×79.3 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ボックス:約25.8×25.8×12.5
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする