竹内工業
竹内工業の 電源(制御機器)
竹内工業の 電磁波対策
竹内工業の フェライトコア
ワンタッチフェライトクランプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
インピーダンス(Ω)
188(25MHz)
注文コード
12934236
品番
NFT-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
この商品は
インピーダンス・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
電磁波ノイズ対策製品
用途
・樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料を使用しております。
・ケーブル保持機能は樹脂ケースを嵌合することにより、ケーブルの被覆を傷めずソフトに保持します。
・ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。
・リユースクランプ、リユースバンドへの取付が可能です。(※NFT-14は除く)
D
52.3
外形寸法
34.3×31.8×40.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
188(25MHz)
最大ケーブル径(Φmm)
〜11.0
注意
※小分け出荷する場合、コアのロックは閉じて出荷をお願い致します。
※ロックを開けたままですと割れにつながります