曜日別特売
RM565Z-DST 141 モノマックスRM565Z-DST 高速サーメットリーマ ショートタイプ RYOCO(菱高精機) 12937559

RMリーマ OH形状貫通用

モノマックスRM565Z-DST 高速サーメットリーマ ショートタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本外径(Φmm)14.1注文コード12937559品番RM565Z-DST 141
参考基準価格(税別)¥32,200販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
用途高速サーメットリーマ 通り穴用材質サーメット軸径(Φmm)12刃数6全長(mm)95刃長(mm)9.5外径(Φmm)14.1首下長(mm)50コーティングノンコート外径公差(mm)+0.012~+0.007適合被削材種炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、硫黄複合快削鋼、ダクタイル鋳鉄、パーライト可鍛鋳鉄、銅合金、真鍮
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする