カナダメタル
カナダメタルの 船舶艤装品
カナダメタルの 弁/継手/配管/バルブ
防蝕亜鉛 リングストリームライン インチシャフト用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12940868
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
プロペラボスの船首側及びブラケットと船尾管の間に装着されます。2つ割の為、プロペラを外すことなく取付、取り外しが出来ます。
用途
おもに海を航行する船舶に使います。
材質
亜鉛
質量(g)
410
径(inch)
【プロペラシャフト】1 1/8”