CHDAF80-100-A54 タイロッド形油圧シリンダ (CHDAF80-〜) SMC 12943156

タイロッド形油圧シリンダ (CHDAF80-〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12943156 品番CHDAF80-100-A54
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥40,550
この商品は141種類から選べます 他の種類を見る

・複動両ロッド
・オートスイッチ付(CHDAシリーズ:CHDA、CHDAW)

ストローク(mm)100 チューブ内径(Φmm)80 クッション(-) 両側 リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類A54 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする