SMC
SMCの 油圧シリンダ
タイロッド形油圧シリンダ (CHDAF80-〜)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12943201
品番
CHDAF80-100-B54S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,850
この商品は
141
種類から選べます
他の種類を見る
・複動両ロッド
・オートスイッチ付(CHDAシリーズ:CHDA、CHDAW)
ストローク(mm)
100
チューブ内径(Φmm)
80
クッション
(-) 両側
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
B54
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
CADデータダウンロード