YAMAHA(ヤマハ)
YAMAHA(ヤマハ)の オイル・ケミカル・補修
YAMAHA(ヤマハ)の バイク用オイル
YAMAHA(ヤマハ)の 4サイクルオイル
ヤマルーブ スノーオイルR-FORCE 4L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(4L)
注文コード
12945716
品番
9079332417
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
高性能4ストロークスノーモビル用に開発された純正指定オイル。
・低温時の始動性と高負荷時の潤滑性に優れています。
用途
4ストローク用
適合車
ヤマハスノーモビルRX1、RSヴェクター、RSレイジ、RSベンチャー、VKプロフェショナルII、ベンチャーマルチパーパス
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
4L
SAE
0W-30
ベースオイル
部分合成油
危険物の性状
非水溶性