sm@rt372 粘着ローラーミニ アズマ工業 12996910

sm@rt372 粘着ローラーミニ アズマ工業 12996910
sm@rt372 粘着ローラーミニ アズマ工業 12996910
sm@rt372 粘着ローラーミニ アズマ工業 12996910
sm@rt372 粘着ローラーミニ アズマ工業 12996910

粘着ローラーミニ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個商品タイプケース付本体注文コード12996910品番sm@rt372
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

外出前・帰宅時のホコリ取りに
玄関ドアに磁石ですっきり収納!置き場所に困らない粘着ローラー
すぐに使えて磁石ですっきり収納!

材質本体・ケース/ポリプロピレン、テープ/粘着加工紙、磁石/ゴム磁石、滑り止め/シリコーン寸法(mm)63×220×61テープ幅(mm)95巻数約54商品タイプケース付本体適合用途衣類繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする