FF式温風石油暖房機

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 暖房の目安(コンクリート)[集合]寒冷地:45畳まで(74.5mm2)/温暖地:39畳まで(64.5mm2) 暖房の目安(木造)[戸建]寒冷地:29畳まで(48mm2)/温暖地:28畳まで(46mm2) 注文コード13000498 品番FF-11000BF B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥263,000
この商品は暖房の目安など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様石油タンク別置式(別売)、うす型吸排気筒(別売)、背面カバー付 質量(kg)40 管径(Φmm)延長管:40 暖房の目安(コンクリート)[集合]寒冷地:45畳まで(74.5mm2)/温暖地:39畳まで(64.5mm2) 暖房の目安(木造)[戸建]寒冷地:29畳まで(48mm2)/温暖地:28畳まで(46mm2) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)594×800×349 暖房出力(kW)11.0〜3.44(9460〜2960kcal/h) 筒径(Φmm)給排気筒:60 グリーン購入法適合 燃料消費量(kW[L/h])12.7〜3.95[1.233〜0.384]

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13000498 FF-11000BF B 64715056 FF-11000BF E FF式温風石油暖房機 サンポット FF式温風石油暖房機 サンポット 1台 239,800 税込263,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする