FF式温風石油暖房機

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 暖房の目安(コンクリート)[集合]寒冷地:31畳まで(51mm2)/温暖地:26畳まで(43mm2) 暖房の目安(木造)[戸建]寒冷地:19畳まで(31.5mm2)/温暖地:19畳まで(31.5mm2) 注文コード13000507 品番FF-7000BF B
参考基準価格(税別)¥225,000 販売価格(税込) ¥207,900
販売価格(税別)
189,000
この商品は暖房の目安など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様石油タンク別置式(別売)、うす型吸排気筒(別売)、背面カバー付 質量(kg)40 管径(Φmm)延長管:40 暖房の目安(コンクリート)[集合]寒冷地:31畳まで(51mm2)/温暖地:26畳まで(43mm2) 暖房の目安(木造)[戸建]寒冷地:19畳まで(31.5mm2)/温暖地:19畳まで(31.5mm2) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)594×800×349 暖房出力(kW)7.41〜3.04(6370〜2610kcal/h) 筒径(Φmm)給排気筒:60 グリーン購入法適合 燃料消費量(kW[L/h])8.52〜3.50[0.828〜0.340]

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする