仕様石油タンク別置式(別売)、うす型吸排気筒(別売)、背面カバー付
質量(kg)40
管径(Φmm)延長管:40
暖房の目安(コンクリート)[集合]寒冷地:24畳まで(39.5mm2)/温暖地:21畳まで(34.5mm2)
暖房の目安(木造)[戸建]寒冷地:15畳まで(25mm2)/温暖地:15畳まで(25mm2)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)594×800×349
暖房出力(kW)5.81〜3.04(5000〜2610kcal/h)
筒径(Φmm)給排気筒:60
グリーン購入法適合
燃料消費量(kW[L/h])6.68〜3.50[0.649〜0.340]