FF式温風石油暖房機

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 暖房の目安(コンクリート)[集合]寒冷地:65畳まで(107.5mm2)/温暖地:56畳まで(92.5mm2) 暖房の目安(木造)[戸建]寒冷地:41畳まで(67.5mm2)/温暖地:40畳まで(66mm2) 注文コード13000525 品番FF-15000GBF B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥311,000
この商品は暖房の目安など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様石油タンク別置式(別売)、うす型吸排気筒(別売) 質量(kg)47 管径(Φmm)延長管:49 暖房の目安(コンクリート)[集合]寒冷地:65畳まで(107.5mm2)/温暖地:56畳まで(92.5mm2) 暖房の目安(木造)[戸建]寒冷地:41畳まで(67.5mm2)/温暖地:40畳まで(66mm2) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)700×800×445 暖房出力(kW)15.9(13700kcal/h) 筒径(Φmm)給排気筒:70 グリーン購入法適合 燃料消費量(kW[L/h])18.5[1.8]

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする