FF式温風石油暖房機

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 暖房の目安(コンクリート)[集合]寒冷地:119畳まで(196.5mm2)/温暖地:102畳まで(168.5mm2) 暖房の目安(木造)[戸建]寒冷地:78畳まで(124mm2)/温暖地:74畳まで(122mm2) 注文コード13000550 品番FF-288CTS A1
参考基準価格(税別)¥1,058,000 販売価格(税込) ¥934,780
販売価格(税別)
849,800
この商品は暖房の目安など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様石油タンク別置式(別売)、うす型吸排気筒(別売)、背面カバー(別売) 質量(kg)150 管径(Φmm)延長管:80 暖房の目安(コンクリート)[集合]寒冷地:119畳まで(196.5mm2)/温暖地:102畳まで(168.5mm2) 暖房の目安(木造)[戸建]寒冷地:78畳まで(124mm2)/温暖地:74畳まで(122mm2) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1850×1000×450 暖房出力(kW)大燃焼29.1/小燃焼23.2(25000/20000kcal/h) 筒径(Φmm)給排気筒:120 燃料消費量(kW[L/h])33.9/27.1[3.29/2.63]

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする