曜日別特売
CHD2FCB80B-160 JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FCB80~) SMC 13040501

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FCB80~)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
160
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
注文コード
13040501
品番
CHD2FCB80B-160
参考基準価格(税別)¥67,680販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。
・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、
CHD2G、CHD2H)

ストローク(mm)
160
チューブ内径(Φmm)
80
クッション
(-) 両側クッション付
シリーズ
(F) ステンレス:7MPa
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ロッド径の寸法系列
(B) B系列
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする