CHD2FFA100B-150A-J59 JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FFA100~) SMC 13041095

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FFA100~)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
150
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
クッション
(-) 両側クッション付
注文コード
13041095
品番
CHD2FFA100B-150A-J59
参考基準価格(税別)¥101,790販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980

・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。
・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、
CHD2G、CHD2H)

ストローク(mm)
150
チューブ内径(Φmm)
100
クッション
(-) 両側クッション付
シリーズ
(F) ステンレス:7MPa
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
オートスイッチ種類
J59
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端金具
(A) ナット付
ロッド径の寸法系列
(B) B系列
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする