本体

ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ50

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)20 全光束(Lm)340 電圧(V)12(50/60Hz) 注文コード13044836 品番JR12V20WLW/K-H
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は消費電力・全光束・電圧など17種類から選べます 他の種類を見る

12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。

電圧(V)12(50/60Hz) 消費電力(W)20 口金EZ10、GU5.3 全光束(Lm)340 定格寿命(時間)4000 直径×長さL(Φmm×mm)50×46 電球形状ハロゲン ミラー径(Φmm)50 色温度(K)3000 使用環境屋内 最大光度(cd)600 配光角度(°)広角、ビーム各35 光色電球色 演色指数(Ra)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする