LDR5WRBGY-TM カラービームLED電球 東京メタル 13045037

本体

LDR5WRBGY-TM カラービームLED電球 東京メタル 13045037
LDR5WRBGY-TM カラービームLED電球 東京メタル 13045037
LDR5WRBGY-TM カラービームLED電球 東京メタル 13045037

カラービームLED電球

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード13045037品番LDR5WRBGY-TM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スイッチの切替により赤・青・緑・黄色が点灯、またスイッチの切替により自動カラーチェンジができます。スイッチを下段にすると壁スイッチのオンオフにより色を変更可能です。防滴IP44性能です、器具は防水タイプをご使用ください。

寸法(mm)D131×H122質量(g)103消費電力(W)5定格電圧(V)AC100電球形状ビーム球光色赤・青・緑・黄色樹脂白色電球の種類LED
注意
※密封型器具、断熱施工器具、調光器具には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする