曜日別特売
PTXL-100S-14P 組端子台 東洋技研 13053358

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個極数(P)14端子間ピッチ(mm)30注文コード13053358品番PTXL-100S-14P
参考基準価格(税別)¥16,374販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

・絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用
・ボルトに圧着端子を掛けた状態(仮止状態)が可能となり、配線作業を効率化
・同線用圧着端子(JIS C 2805)で要求される高いトルク値で締め付けが可能

形状1段構造スタッド定格絶縁電圧(V)AC/DC1000端子間ピッチ(mm)30締付トルク(N・m)6.0~9.0(JIS C8201-7-1)、8.9~10.8(JIS C2805)取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)22mm2:94 / 38mm2:132 / 60mm2:175結線方式セルフアップねじサイズM8極数(P)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする